Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifvlies Faltring
Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen. Mit M14 Direktaufnahme für drehzahlgeregelten Winkelscheifer und Poliermaschine
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet
Mit M14 Gewinde
Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen
Gefaltetes Schleifvlies
Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen
Doppelimprägnierung
Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Farbmarkierung
Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1. Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber. Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß. Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
- Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche, Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!