Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schleifvlies Faltring
Schleifvlies Faltring - 1
Schleifvlies Faltring - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifvlies Faltring

Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen. Mit M14 Direktaufnahme für drehzahlgeregelten Winkelscheifer und Poliermaschine

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet


Mit M14 Gewinde



Nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen


Gefaltetes Schleifvlies



Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen


Doppelimprägnierung



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Farbmarkierung

Hinweis

Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1. Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber. Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß. Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.