Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schleifvliesring
Raffgefaltetes, offenes, mehrlagiges Schleifvlies
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hervorragende Anpassung an vorhandene Konturen
- Nahezu ansatzloses Schleifen von Flächen und Profilen
- Die hohe Flexibilität ermöglicht die Bearbeitung größerer Flächen
Korn 100 (grob)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 3,3 - 3,9 μm
Korn 180 (fein)
Aluminiumoxid, für Rauhtiefen Rt von 2,9 - 3,6 μm
Korn 280 (sehr fein)
Siliziumcarbid, für Rauhtiefen Rt von 1,1 - 1,8 μm
Weitere Faktoren, die die erreichbare Rauhtiefe beeinflussen sind Durchmesser, Anpressdruck, Material, Schnittgeschwindigkeit usw.
Leichte Schleifarbeiten, Reinigungsarbeiten, leichte Entgratungsarbeiten, Satinieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!