Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatisches Türschließer-Set für Schiebetüren mit Blindrahmen ALU TOP
Maximale Tragfähigkeit 80 kg ohne Reibung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kann an allen kommerziell erhältlichen Systemen befestigt werden, die Schienen mit Holzharpunenstegen und einem Mindestabstand von 25 mm verwenden
Kann an Einzel- und Doppeltüren befestigt werden
Hält die Tür in der geöffneten Position
Ermöglicht ein gleichmäßiges Schließen der Schiebetür ohne automatisierte elektrische Vorrichtungen oder Gegengewichte
Schließgeschwindigkeit kann jederzeit eingestellt werden
Inhalt
- Kabelverbinderhalterung, 1 Stk.
- Metallkabel, 1 Stk.
- Verlangsamungsmechanismus mit Riemen, 1 Stk.
- 180-mm-Schelle, 1 Stk.
- 80-mm-Schelle, 1 Stk.
- Einstellrolle, 1 Stk.
- Türstoppermagent, 1 Stk.
- 400‑mm-Feder, 1 Stk.
- Gummiklebestreifen, 1 Stk.
- Kabelrückführung, 1 Stk.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!