Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automatisches Türschließer-Set für Außenschiebetüren
Maximale Tragfähigkeit 80 kg ohne Reibung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universelles Design links/rechts
Kann auf allen derzeit auf dem Markt erhältlichen Systemen mit Holz-Kreuzschiene mit einem Mindestabstand von 25 mm installiert werden
Verwendung von AluTop Star 60 und 120 Fittings empfohlen
Kann an einer Einzel- oder Doppeltür montiert werden
Schließt die Schiebetür vorsichtig ohne elektrische Systeme oder Gegengewichte
Die Schließgeschwindigkeit kann jederzeit eingestellt werden
Lieferumfang
- Schraubhaken 1 Stück
- Metalldraht 1 Stück
- Verzögerer mit Band 1 Stück
- Bügelschelle 2 Stück
- Reglerspule 1 Stück
- Feder 260 mm 1 Stück
- Feder 360 mm 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!