- Alle sichtbaren Teile sind aus massivem Messing gefertigt, poliert und lackiert
- Komplett mit Messing-Befestigungsschrauben
- Schloss mit 8-mm-Rechteckloch
- Messingschließblech
- Runde Aussparung mit abgesenktem Messingknopf, 4,5 mm Überstand
- Messing-Griffmulde rund, zum Schieben der Tür vorwärts drücken
- Rechteckloch Stahl, Dicke 8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!