- Ausgestattet mit zwei Handgriffen für den einfachen Transport und einem Handgriff an der Seite für die Vereinfachung der Entleerung
- Versiegelter Boden
- Entspricht der Norm DIN EN ISO 21898
Nicht geeignet für Sonder- oder Giftmüll
SMALL BAGs werden mit einem Sicherheitsfaktor (SF) von 5:1 hergestellt. Dies bedeutet, dass sie nur einmal verwendet werden können (Befüllen und Entleeren)
Für den Transport von Bauschutt, Sand, Zement usw. in Situationen mit beschränkten Möglichkeiten für das Befüllen mit und das Entleeren von Materialien wie in historischen Stadtzentren, Wohnhäuser, bei kleineren Renovierungsarbeiten im Allgemeinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!