Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ultradünne Schneeketten für Pkw SLIMGRIP
Mit ultradünnen rautenförmigen Gliedern (7 mm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besonders laufruhig
Ideal für moderne Autos mit begrenztem Platz zwischen Rad, Radlauf und mechanischen/elektronischen Geräten. Die minimale Stärke der Kettenglieder verringert mechanische Beanspruchungen, Erschütterungen, Vibrationen und Geräusche, verlängert die Lebensdauer der Stoßdämpfer und Reifen
Einfache und schnelle Montage
in weniger als 3 Minuten ohne Bewegung oder Anheben des Fahrzeugs
Entspricht den neuesten Vorschriften
Mindestbestellmenge 10 Paar (einschließlich verschiedener Größen)
Um sicherzustellen, dass die Schneeketten unbedenklich montiert werden können, bitte die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug lesen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!