Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Vinylklebstoff D2
Zum Kaltleimen von Vollholz und Verbundholz (Spanplatten, MDF, Furnier, Sperrholz) und Kunststofflaminaten bei der Herstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PVA-Klebstoff mit hoher Verklebungsfestigkeit, zum Anleimen in Innenräumen
- Nach dem Aushärten wird der Kleber semi-transparent, ohne sich zu verfärben
- Zähhart-elastische Klebelinie
- Dichte 1,05 g/cm3Das Produkt enthält keine mineralischen Füllstoffe
- Das gefüllte Produkt kann eine ausgeglichene Dichte von 1,30 g/cm3 haben
- Der Leim wird nach Menge verteilt, dann verbraucht das Füllprodukt, je nach Arbeit, etwa 25 % mehr
- Im Kanister beansprucht ein Produkt mit Spachtelmasse etwa 70-75 % des Volumens, ein Produkt ohne Spachtelmasse 90-95 %
- Die Farbe der Paste ist gewöhnlich grau oder gelb in gefüllten Produkten
- Gefüllte Produkte hinterlassen in der Regel eine graue Klebelinie
- Die Haftfähigkeit des Produkts Universal D2 ist über 30-40% im Vergleich zu gefüllten Produkten
Vor Frost schützen!
Nicht unter 6/10 °C verwenden
Anwendung bei Temperaturen unter 15 °C kann zu Defekten führen
Eine Lagerung bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C kann das Produkt beschädigen
Im Sommer reduzieren erhöhte Temperaturen erheblich die offene Zeit
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Klasse D2 nach EN 204/205
Der Klebstoff eignet sich für Inneneinrichtungen, wo es kurzzeitig und gelegentlich in Kontakt mit Wasser, Kondensation und Luftfeuchtigkeit kommen kann
Geeignet für Eingänge, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Nicht geeignet für Harthölzer und harzhaltige Hölzer
Kleben von Weichhölzern
Vollholz an Spanplatten
Spanplatten an Spanplatten
Oberflächen mit Laminaten
Montage von Gelenkdübeln
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimroller, Pinsel, Abroller, Zahnspachtel, Kunststoffschablone oder Leimauftragsmaschine auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur 18 bis 20 °C; Holzfeuchte: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff mit Farbverdünner, Aceton oder Lackreiniger
Offene Zeit:
15 bis 20 Minuten. Dies ist die maximale Zeit, die zwischen Aufbringen und Andrücken bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes), bei einer Beschichtung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % verstreichen kann
Diese Zeit wird in den folgenden Fällen reduziert:
- Es wird weniger als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt über 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt unter 10 %.
- Das Verleimen erfolgt in Umgebungen mit besonders heißen Luftströmen.
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Es wird mehr als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt unter 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt über 10 %.
Abbindezeit:
- 30 bis 40 Minuten. Dies ist die Zeit, die der Artikel bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes) bei einer Beschichtung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % zusammengepresst bleiben muss
- Für weitere Verarbeitung wird empfohlen, mindestens 24 Stunden zu warten
Diese Zeit wird in den folgenden Fällen reduziert:
- Es wird weniger als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt unter 10 %
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Es wird mehr als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt unter 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt über 10 %.
Viskosität:
- Nicht zu verwechseln mit der Dichte; dies bezieht sich auf die Fließfähigkeit des Produkts
- 25000 ± 3000 mPas, Mittel - Hoch
- Sie kann durch die Zugabe von Wasser um bis zu 2–3 % verringert werden
Andrückzeit (bei 20 °C): 30–40 min.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!