Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Kaltholzleim, schnellklebend D2
Zum Kaltleimen von Vollholz und Verbundholz (Spanplatten, MDF, Furnier, Sperrholz) und Kunststofflaminaten bei der Herstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dichte 1,08 g/cm3, das Produkt enthält keine mineralischen Füllstoffe
- Ein gefülltes Produkt kann eine Dichte von 1,30 g/cm3 haben
- Der Leim wird in Volumen aufgetragen und dann verbraucht das gefüllte Produkt bei gleicher Verarbeitung ca. 25 % mehr Volumen
- Im Kanister nimmt das abgefüllte Produkt 70–75 % des Volumens ein, ohne Füllstoffe 90–95 %
- Die Farbe der Leimfuge ist bei gefüllten Produkten eher grau oder gelblich
- Gefüllte Produkte neigen dazu, eine graue Leimfuge zu hinterlassen
- Die Haftkraft des Universalproduktes D2 ist größer als 30–40 % gegenüber gefüllten Produkten
- Kaltleim, schnelle Verklebung und sehr hohe Festigkeit
- Nach dem Aushärten wird der Kleber halbtransparent ohne Farbveränderung
- Schnelle Trocknung, auch bei Tropfenbildung
- Zähelastische Leimfuge
- Gute Temperaturbeständigkeit
Vor Frost schützen
Nicht unter 6/10 °C verwenden
Anwendung bei Temperaturen unter 15 °C kann zu Defekten führen
Eine Lagerung bei Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C kann das Produkt beschädigen
Im Sommer reduzieren erhöhte Temperaturen erheblich die Verleimungszeit
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Klebstoff eignet sich für Inneneinrichtungen, wo er kurzzeitig und gelegentlich in Kontakt mit Wasser, Kondensation und Luftfeuchtigkeit kommen kann
Geeignet für Eingänge, Schlafzimmer und Wohnzimmer
Nicht geeignet für Harthölzer und harzhaltige Hölzer
Kleben von Weichhölzern
Vollholz an Spanplatten
Spanplatten an Spanplatten
Oberflächen mit Laminaten
Montage von Dübeln und Leisten in Nadelholz
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimroller, Pinsel, Abroller, Zahnspachtel, Kunststoffschablone oder Leimauftragsmaschine auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur 18 bis 20 °C; Holzfeuchte: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff mit Farbverdünner, Aceton oder Lackreiniger
Verleimungszeit:
- 6 bis 10 Minuten.
- Dies ist die maximale Zeit, die zwischen dem Ausbringen und dem Pressen bei einer Temperatur von 20 °C, sowohl der Umgebungs- als auch der Holztemperatur, bei 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % vergehen darf
- Im Sommer, bei erhöhten Temperaturen, wird die Verleimungszeit deutlich verkürzt
Diese Zeit wird in den folgenden Fällen reduziert:
- Es wird weniger als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt über 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt unter 10 %.
- Das Verleimen erfolgt in Umgebungen mit besonders heißen Luftströmen.
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Es wird mehr als 150 g/m2 aufgebracht.
- Die Temperatur liegt unter 20 °C.
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %.
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt über 10 %.
Abbindezeit:
- Mittelschnell, 10 bis 15 Minuten. Dies ist die Zeit, die der Artikel bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes) bei einer Beschichtung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % zusammengepresst bleiben muss
- Für weitere Verarbeitung wird empfohlen, mindestens 24 Stunden zu warten
Diese Zeit wird in den folgenden Fällen reduziert:
- Es wird weniger als 150 g/m2 aufgebracht
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt unter 50 %
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt unter 10 %
Die Zeit wird in folgenden Fällen verlängert:
- Es wird mehr als 150 g/m2 aufgebracht
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit liegt über 50 %
- Die Feuchtigkeit des Holzes liegt über 10 %
Viskosität:
- Nicht zu verwechseln mit der Dichte; dies bezieht sich auf die Fließfähigkeit des Produkts
- 25000 ± 3000 mPas, Mittel - Hoch
- Sie kann durch die Zugabe von Wasser um bis zu 2–3 % verringert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!