Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Valcon Push Pull Schnellkupplung BAUREIHE AGRICULTURAL - BSP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Standard-Schnellkupplungen für landwirtschaftliche Anwendungen
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Zum Anschließen drücken/ zum Trennen ziehen | Nicht zulässig | Stahl | • ISO 7241-1 Teil A • Faster CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!