Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PV-Platte für Stockschraube Serie SOLAR AS 2.1
PV-Platte mit Schnellkopplung der Serie AS 2.1
Stockschraubenplatte für Photovoltaik-Halterungen auf Blechdächern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Befestigung von Photovoltaikmodulen in Kombination mit Stockschrauben (M10/M12) und Montageschienen aus der Serie AS 2.1
- Mit Schnellkupplungssystem
- Aus Aluminium mit A2-70 Edelstahlschrauben
Für Gebäude mit einer Höhe bis 25 Meter und einer Dachneigung zwischen 10° und 60°
Photovoltaik-Halterungssysteme für Blechdächer
Sicherstellen, dass die Montageschienen bündig sind und sich nicht bewegen. Eindrehmoment der Befestigungsschrauben: M8 15 Nm/M10 30 Nm
Jede Montageschiene an mindestens zwei Befestigungspunkten (Hakenglied oder Stockschraube) befestigen
Die Montageschienen dürfen nicht an denselben Stellen wie die Befestigungspunkte (Hakenglied oder Stockschraube) verbunden werden
Der Überhang am letzten Befestigungspunkt darf 30 cm nicht überschreiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!