Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar
Tragarm gekröpft inkl. Werkzeugloser Abhebesicherung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Traglast bis zu 178 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939 bei Nutzung aller Anschraublöcher
- Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben
- Ausrichtung des Oberschranks bequem von vorne mit PZ 2-Schraubendreher
Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 12 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten der Schränke den Abstand zwischen Korpus und Wand. Werden 12 mm widererwartend überschritten, müssen Sie zusätzlich Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!