Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schraubterminal mit Gabel
Schraubterminal  mit Gabel - 1
Schraubterminal  mit Gabel - 2
Schraubterminal  mit Gabel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubterminal mit Gabel

Leichte und sichere Montage ohne Maschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Für die Montage von Drahtseilen 1x19
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.