- Die Kupplung ist mechanisch robust, und die Innen- und Außenteile können nicht versehentlich voneinander getrennt werden, sodass das Produkt für den Einsatz unter widrigen Bedingungen und unter Hochdruck geeignet ist. Einsatzgebiete: Industrie, Stahlbau, Erdölindustrie, Betriebsmaschinen und Industriefahrzeuge
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis 100 °C | MATE 500 (Crlll) | Scheibenventil | Zum Anschließen schrauben/ zum Trennen herausdrehen | Mit Restdruck | Stahl | • ISO 14540 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!