Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantzollschrauben und Sechskantzollmuttern UNF/SAE Grade 5 ORSY®100-Sortiment
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 478 Teilen
- 125 Sechskantzollschrauben 1/4"
- 60 Sechskantzollschrauben 5/16"
- 50 Sechskantzollschrauben 3/8"
- Je 25 Sechskantzollschrauben 1/4" x 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- 20 Sechskantzollschrauben 3/8" x 1"
- Je 15 Sechskantzollschrauben 3/8" x 1 1/4" / 1 1/2"
- Je 10 Sechskantzollschrauben 5/16" x 1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 3/8" x 1 3/4"
- 8 Sechskantzollschrauben 5/16" x 2"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!