Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher 1/4 Zoll mit Schnellwechselfutter
Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe und glanzvernickeltem Kopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schneller Wechsel
- Schraubendreher mit mattverchromter Sechskantklinge
- Einfache Handhabung durch den einfachen Wechsel der Bits mit dem Schnellwechselfutter
- Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf
- Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme
Müheloses Arbeiten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff
- Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und der Schlüsselhilfe für noch mehr Kraftübertragung
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße am Griffende
Zur Verwendung von Sechskant-Bits
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!