Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schreinerkoffer 34-teilig
Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung
Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank
Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand
Staubdichte und verschließbare Ausführung
Inhalt: 34 Teile
- Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g
- Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm
- 1 2K-Kombizange, 180 mm
- 1 Kneifzange, 180 mm
- 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm
- 1 Japansäge, 240 mm Blatt
- Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm
- 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm
- 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm
- 1 Wasserwaage, 60 cm
- 1 Präzisionswinkel, 250 mm
- 1 Präzisionsschmiege, 300 mm
- 1 Kleinsägebogen, 250 mm
- 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm
- 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm
- 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm
- 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge
- 1 Malerspachtel, 32 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!