Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - 1
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - 2
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - 3
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hohem und schnellem Materialabtrag

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Spezieller Mehrschichtaufbau


  • Schwarze Feinkornschicht (Stützschicht, schleifaktiv)

  • Rote Grobkornschicht (schleifaktive Schicht mit spezial ummanteltem Schleifkorn)

  • Spezielles Vlies-Mittelgewebe

  • Erhöhte Sicherheit beim Schleifen, kein Ausfransen der Scheibe

  • Sehr gute Dämpfung gegen Vibrationen

  • Durch Änderung des Schleifwinkels Beeinflussung des Schliffbildes möglich


Kühler Schliff



Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)

Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage


Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten


Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)