Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

Die Schruppscheibe für sehr hohe Abtragsleistung.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheiben

  • Für freihändiges Schleifen mit Elektro oder Druckluftwinkelschleifern

  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Minimale Mass- und Unwucht Toleranzen

  • Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (7 0,1%)

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA.