Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl
Die Schruppscheibe für sehr hohe Abtragsleistung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheiben
- Für freihändiges Schleifen mit Elektro oder Druckluftwinkelschleifern
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Mass- und Unwucht Toleranzen
- Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (7 0,1%)
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA.
Gleichermaßen speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Schleifen von Kanten, Flächen, harten Schweißnähten, Entgraten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!