Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe für Stahl
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Bruchsicherheit
- Scheibe mit mittlerer Härte
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle, Schleifen von Kanten, Schweißnähten und Flächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!