Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubladenmodul längs mit zwei 90 mm Schubladen und einer 180 mm Schublade
Für die praktische Entnahme im Schiebetürenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
- Schubladenblende und Schubfach aus Aluminium
- Mit Beschriftungsfeld
- Korpus aus hochfestem Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!