Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubladenmodul für Längseinbau Baubreite 380 mm
Für die praktische Entnahme im Schiebetürenbereich, ermöglicht das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Integrierte Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
- Schubladenhöhe 120 mm
- Griff aus Aluminiumprofil
- Schubladenmodul mit Aluminiumblende
- Kombinierbar mit anderen Standard-Bauteilen der Bautiefe 380 mm
- Teleskop-Vollauszug
- Korpus aus hochfestem Stahl
- Mit Beschriftungsfeld
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!