Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starres Kabelgewindesonden-Set
Zum einfachen Einfädeln von Kabeln in Gipskartonwänden und Zwischendecken sowie Unterflurschächten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfacher Anschluss einzelner Stangen (1 m) und Zubehör mit Messingschäften mit 1/4-20 UNC-Gewinde
Das Set wird in einem praktischen Koffer zur einfachen Verwendung der Komponenten geliefert
Inhalt des Sets:
4x schwarze Stangen Ø 6,6 mm 1.000 mm, 2x rote Stangen Ø 5,6 mm 1.000 mm, 1x Basis mit Ring, 1x Rundkopf, 1x weiße Verlängerung Ø 4 mm mit Außengewinde-Innengewinde, 1x Magnet, 1x Kugelkette 0.5 m, 1x Innengewinde-Innengewinde
Adapter, 1x Tasche
Zur Installation von Kabeln in abgehängten Gipskartondecken, Doppelböden und Kanälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!