Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bügelbrille Sargas
Höchst funktionelle Schutzbrille in sportlich-filigranem Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Passform – optimaler Durchblick
- Für unterschiedliche Kopfformen geeignet
- 100% UV-Schutz (bis 380 nm)
Hervorragender Komfort
- Äusserst geringes Gewicht von 25 g
- Weiche Nasenauflage für rutschfesten Sitz
- Rutschhemmende Bügelenden
Beschichtung der Scheibe
- Klare Version: Außen extrem kratzfest,innen beschlagfrei
- Graue Version: beidseitig kratzfest
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!