Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille Wega®
Sportliche Bügelbrille mit perfektem Rundumschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zwei-Komponenten-Technologie für hohen Schutz und maximalen Tragekomfort
- Schirmt die Augen sicher gegen umherfliegende Partikel ab
- Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an und sorgt für angenehmen Tragekomfort und perfekten Schutz
Vereint die Eigenschaften einer Bügelbrille und Vollsichtbrille in einem Modell
Optimale Passform durch Bügellängenanpassung und Bügelinklination
Hochwertige Beschichtung der Scheiben:
- außen extrem kratzfest
- innen dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz (bis 400 nm)
Die Schutzbrille Wega® ist dank ihrer hohen Variabilität die ideale Brille bei häufig wechselnden Einsatzbedingungen. Von Dreh- und Fräsarbeiten über Anwendungsgebiete mit hoher Staub- und Partikelbelastung bis hin zum Windschutz bei Arbeiten im Freien – die Wega® ist der zuverlässige Begleiter. Auch in Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung bleibt der Rundumschutz erhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!