Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bügelbrille mit LED
Schutzbrille mit LED Leuchtdioden, Batterien über USB wieder aufladbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zweischeiben-Bügelbrille
- LED Leuchtdioden können seperat an- und ausgeschaltet werden
- Leuchtdauer 4,5 Stunden
- Akkus können über USB-Anschluss aufgeladen werden
- Rutschfester Nasensteg
- Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe
- Kratzfeste beidseitige Beschichtung
- Gewicht: 49 g
- 100 % UV-Schutz
Lieferumfang:
USB - Ladekabel, Microfaserbeutel
Gute Passform, auch bei kleinen Gesichtern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!