Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhandschuh TIGERFLEX® Double
Montagehandschuh, der an der rechten und linken Hand gleich gut sitzt. Kann beidseitig getragen werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Maximaler Tragekomfort
- Hautfreundliches und weiches, nahtlos rundgestricktes Trägergewebe mit gut anliegender Passform
- Atmungsaktiver mit Nitrilschaum beschichteter Handschuh und beidseitigem zusätzlichem Nitril „Tiger“ Grip
- Spezielle Biegebereiche, die maximale Bewegungsfreiheit der Finger gewährleisten
- Elastischer Bund
Guter Schutz und mechanische Belastbarkeit
Die rundum Beschichtung gewährleistet eine verbesserte staub- und wasserabweisende Funktion
Kostengünstig und umweltfreundlich
Da der Handschuh beidseitig verwendet werden kann ergibt sich eine längere Lebensdauer
EN 388:2016, EN 420
Leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind. Hervorragend geeignet für Montage - , Werkstatt - , Mechaniker - und Karosseriearbeiten. Optimal für Speditions- , Transport - , und Lagertätigkeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!