Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sehr dicker Nitrilhandschuh
Mehrzweck-Nitrilhandschuh
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beidseitig tragbar
- Wiederverwendbar
- Rutschfeste Fischhauträndelung an Handfläche und Fingern
- Ausgezeichnete Tastempfindlichkeit, Fingerfertigkeit und Elastizität
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Öle und Fette
- Lieferung als 12 einzeln verpackte Paare
Gemäß unseren Tests* eignet sich der Handschuh für den Kontakt mit folgenden Lebensmitteln: wässrig (pH-Wert > 4,5), sauer und wässrig (pH-Wert < 4,5), alkoholisch und fettig. Die Simulanten A, B, C und D müssen dabei mehrere Stunden lang bei 40 °C verwendet werden.
* Geprüfte Eigenschaften:
- Gesamtmigration auf die Probe in Simulanzlösemitteln (doppelt destilliertes Wasser, 3 % Essigsäure, 15 % Ethylalkohol, Olivenöl)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!