Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzwachs
Hochtransparentes, wasserverdrängendes Wachs- Korrosionsschutzmittel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Über Kopf einsetzbar
360°-Ventil
Hitzefest
Temperaturbeständig bis +160°C
Zuverlässig
- Besitzt selbstheilende Eigenschaften
- Haftfest
- Wasserabweisend
Transparent
Konservierter Bereich bleibt sichtbar
Schutzfilm besitzt selbstheilende Eigenschaften
Geruchsarm
Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Nach der Verarbeitung die Hohlräume gut belüften. Aerosoldose nach Anwendung umdrehen und Ventil leer sprühen. Nicht geeignet für die Anwendung auf lackierten Sichtflächen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Konservierung von Innenteilen. Insbesondere an Falzen, Fugen und Flächen im Motor- und Kofferraum, an Türen, Einstiegsleisten, Bremsleitungen etc.Kann auch als Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Maschinenteile und Geräten bei der Außenlagerung verwendet werden
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss trocken, rost-, schmutzund fettfrei sein. Der optimale Sprühabstand beträgt 30 cm. Beste Sprühergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur von +15°- 25°C erreicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!