Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiß- und Schneidbrenner-Garnitur für Acetylen/Sauerstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaft-Ø 17 mm
- Garnitur im Stahlblechkasten
* Schweißeinsatz 9–14 mm und Schneiddüsen 40–100 mm sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber zusätzlich zur Garnitur bestellt werden.
Zum Schweißen von 1,0–9,0 mm und zum Schneiden von 3–40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!