Multifunktional und professionell mit synergistischer Technologie, die Schweißeinstellungen optimiert
Entwickelt und gebaut gemäß N 60974/EN 60974/10
Generator mit Invertertechnologie, die drei verschiedene Schweißverfahren ermöglicht
- 1. Elektrodenschweißen
- MMA beschichtet (Ø 2,0-3,25 mm)
- 2. WIG-Schweißen mit Gleichstrom und Lift-Arc-Zündung
- 3. MIG/MAG-Schweißen mit Draht
- Fülldraht ohne Gas und Draht SG2 mit
- Gasen, beide mit 5-kg-Spule
Ausgestattet mit einem Mikroprozessor zur Steuerung synergistischer Funktionen: Arc-Force, Warmstart, Anhaftschutz
Stabiler, durchgehender Schweißlichtbogen durch integrierten Drahtvorschub
Sehr kompakte Maschine, die trotz ihrer vielseitigen Verwendbarkeit einfach zu bedienen ist
Hergestellt in Italien
Lieferumfang
- Schweißgerät
- Vollständiger 3-m-MIG/MAG-Brenner
- Ag/Co2 Druckminderer mit zwei Manometern
- Massekabel 2 m
- Elektrodenzangenkabel 3 m
- Vollständige Schweißdrahtspule 0,8 bis 1 kg
- Gasschlauch mit Fittings 4 m
- Massive Drahtrolle 0,6-0,8 mm
- Fülldrahtrolle 0,9 mm
- Drahtführungsdüse 0,6 und 0,8 mm
Das Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen ist mit diesem Schweißgerät nicht möglich
Es müssen stabilisierte Motorgeneratoren mit einer Mindestgeneratorleistung von 7 kW verwendet werden. Das Schweißgerät erst nach dem Einschalten und Stabilisieren des Motorgenerators in Betrieb nehmen
Zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten beim Schweißen Verlängerungskabel mit einem Mindestquerschnitt von 25 mm² verwenden
Schweißbare Materialien: Automatenstahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, Messing
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!