Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hubkarre für Fahrzeuge CARRY II
Zum manuellen Bewegen von Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum manuellen Bewegen von Fahrzeugen
- Kann mit dem rechten oder linken Pedal zur Lösung aller Arten von Problemen und mit Steuerrädern verwendet werden
- Ausgestattet mit vier unabhängigen Schwenkrollen
- Beschädigt Reifen oder Karosserien nicht
- Kann in jede Richtung bewegt werden
- Ermöglicht das Bewegen von Fahrzeugen bei blockiertem Motor und blockierten Rädern
- Kann auch an Lieferwagen und leichten Nutzfahrzeugen verwendet werden
- Passend für Räder bis 220 mm Breite
Für einen sicheren Betrieb Fahrwagen Carry II auf flachen Oberflächen verwenden
Vor Gebrauch die Anleitung lesen
Karosseriewerkstätten, mechanische Werkstätten, Autohäuser, Verkehrspolizei, Feuerwehr usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!