Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Polyurethan-Reifen, Gusskern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nabe mit Kugellager
- Härte 95±3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Extra schweres Gehäuse
- Platte aus elektrolytisch verzinktem Schmiedstahl
- Gabel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Mit Axial-Kugellager und Kegelrollenlager
- Staubschutzring
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit organischen und mineralischen Säuren sowie basischen Lösungen wird abgeraten. Diese Rolle kommt überall dort zum Einsatz, wo enorme Tragfähigkeit verlangt wird: Schwerlast-Hebesysteme, Hebetische, Lenk- und Transportfahrwerke, mobile Plattformen …
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!