Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anker mit Diebstahlschutzmutter TA
Zum Schutz gegen Diebstahl, Vandalismus und Manipulationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Durchsteckbefestigung mittelschwerer Lasten auf Beton, Vollmauerwerk und hartem Naturstein
- Kopf mit abnehmbarer Mutter aus A2-Edelstahl, inklusive Gewindestange aus weiß verzinktem Stahl (Klasse 5.8)
- Der Sechskantkopf der Mutter löst sich, wenn ein Drehmoment von ≥ 14 Nm erreicht wird
- Löst Probleme mit Diebstahl und Einbrüchen dauerhaft
- Es muss keine Rostschutzfarbe auf den Befestigungspunkt der Sechskantmutter aufgetragen werden, da Kopf und Unterlegscheibe aus A2 INOX-Stahl gefertigt sind
- Schöne Optik
Die hier beschriebenen Traglasten beziehen sich auf die Verankerung ohne Einfluss von Kanten oder anderen Dübeln.
Die Traglast verringert sich bei einer Montage mit größeren Abständen zwischen den Dübeln und mit kleineren Abständen von den Kanten als üblich.
Für die manipulationssichere Befestigung von Gitterrosten, Geländern, Zäunen, Bänken, Toren, Spielplatzgeräten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!