Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwerlastanker aus A4 INOX-Stahl mit Sechskantschraube und Unterlegscheibe W-TM
Zur Befestigung schwerer Bauteile auf Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für den Einsatz bei der Vorsteckmontage
- Die Last wird sofort getragen
- Sichere Verwendung durch Einbringung per Drehmoment (Drehmomentschlüssel)
- Blechdübel mit 4 Spreizabschnitten
ETA-10/0255
Um Befestigungen gemäß „Europäischer Technischer Zulassung - CE-Kennzeichnung“ zu erreichen, muss die Verankerung in Beton durchgeführt werden, der mindestens Klasse C20/25 und höchstens C50/60 ist, und zwar gemäß EN 206: 2000-12
Weitere Einzelheiten sind in den europäischen technischen Zulassungen (ETA) beschrieben. Zur ETA siehe auch: www.wuerth.de - Online-Shop - Dübeltechnik
Europäische Technische Zulassungen - CE-Kennzeichnung - Dübel mit Gewindestange, Öse und Hakenglied ohne Europäische Technische Zulassungen
Einsetzbedingungen und maximal zulässige Lasten | |||||
Ø Gewinde | M6 | M8 | M10 | M12 | |
Druckzone ungerissener Beton C20/25 | Zuglast/kN | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
mit Schrauben Klasse 8.8 | Schneidend/kN | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
mit Schrauben Klasse 5.8 | Zuglast/kN | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 5,6 |
Mit gestanzter Öse 4.8 | Zuglast/kN | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 5,6 |
Mit gestanztem Hakenglied 4.8 | Zuglast/kN | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 2,2 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul/Nm | 7 | 17,1 | 34,2 | 59,9 |
Ø Bohrung | D/mm | 10 | 12 | 14 | 18 |
Tiefe der Bohrung | T/mm | 55 | 61 | 70 | 85 |
Verankerungsabstand | hef/mm | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
Standardabstand zwischen Dübeln | scr1N/mm | 119 | 134 | 155 | 189 |
Mindestabstand zwischen Dübeln | smin/mm | 65 | 90 | 135 | 165 |
Standardabstand zur Kante | ccr1N/mm | 60 | 67 | 78 | 95 |
Mindestabstand zur Kante | cmin/mm | 45 | 70 | 85 | 115 |
Mindestbauteildicke | hmin/mm | 135 | 135 | 140 | 160 |
Ø Bohrung im Aufsatz (Anker gespreizt) | df ≤/mm | 7 (12) | 9 (14) | 12 (18) | 14 (20) |
(1 kN ~ 100 kg) | |||||
Hinweise - Die oben beschriebenen Lasten beziehen sich auf Anker, die in ungerissenem Beton der Klasse C20/25 und ohne den Einfluss von Kanten oder anderen Dübeln montiert sind. - Verringern Sie die Traglast, wenn mit geringeren Abständen zwischen Dübeln oder von den Kanten als den üblichen Werten montiert wird. |
ETA-10/0255
Zur Schwerlastverankerung in ungerissenem Beton (Druckzone)
Kann auch in hartem Naturstein verwendet werden (ausgenommen Europäische Technische Zulassungen)
Kann für trockene Anwendungen in Innenräumen (weiß verzinkt) und in trockenen/feuchten Innenräumen sowie im Freien (A4 INOX-Stahl) verwendet werden
Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Montageschienen, Platten, Fachböden, Geländern, Maschinen, Holzgegenständen, Balken, Säulen usw.
Für statische oder vibrationsarme Anwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!