Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwerlaststütze AeroMount
Für eine 10°-Aufständerung als Modulunterstützung für hohe Schneelasten bis zu 4,4 kN/m² auf Flachdächern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständige Verklebung
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!