Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwimmer Tauchpumpe Classic
Zusätzlicher Schwimmer für die Tauchpumpe Classic
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Montage
Die Schaltung lässt sich leicht mit ein paar Handgriffen nachrüsten
Standardmäßig automatische Aktivierung bei einem Wasserstand von 7 mm und Abschaltung bei 2 mm
Individuell Einstellbar
Durch Kürzen der Elektroden kann der Automatikbetrieb so eingestellt werden, dass die Pumpe erst bei höherem Wasserniveau in Betrieb genommen wird.
Manueller Betrieb möglich
Schaltung auch manuell in Betrieb zu nehmen, wird die fest installierte Schaltbrücke umgelegt
IP68 geprüft
In Verbindung mit Tauchpumpe Classic geeignet zum Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!