Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal Sicherungsring Spannwerkzeug Satz 226-teilig. für Seeger-Ringe
Robustes Werkzeug für die schnelle und sichere Demontage und Montage von Lagersicherungs- und Seeger-Ringen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Öffnen und Verschließen der Seeger-Ringe mithilfe des gerändelten Handrads oder alternativ 3/8 Zoll-Antrieb
- Sicheres und schnelles Austauschen der Wechselspitzen an der Aufnahme an den geschmiedeten Backen
- Inklusive 12 Paar Wechselspitzen
Lieferumfang:
- Je 1 Paar gerade Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- Je 1 Paar 45°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- Je 1 Paar 90°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 x Winkelschlüssel zum Wechseln der Spitzen
Schwere Universale Ausführung, z.B. für Radlager, Sicherungs-Seeger-Ringe, Antriebswellen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!