Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V
Universal, für Glühlampen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anschluss: Bajonett-Verschluss
- Wasserdicht durch patentiertes Doppelkammersystem
- Inkl. Glühlampenbestückung 24 V / 4 W (T8/4)
- Winkelhalter mit Befestigungs-Lochabstand 30 mm
ADR-geprüft
Einsetzbar bei Bordnetzen mit 12V und 24V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!