Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias®
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert. Mit ummantelten Schraubenkopf und Dichtscheibe aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktionen ≤ 4 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm
Der verzinkte Teil dieser Bohrschraube ist nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Der Edelstahl A2 ummatelte Kopf darf sich hierbei im freibewitterten Bereich befinden. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!