Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service-Presse W8M
Mit einem Gewicht von nur 20 kg ist dies die perfekte Lösung für Dienstleistungen, die direkt vor Ort und in Situationen erbracht werden, in denen kein Strom verfügbar ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die W8M ist eine umfassende, einsatzbereite Maschine. Ausgestattet mit einem praktischen Tragegriff und einem Schlauch, der die Pumpe mit dem Druckkopf verbindet, sodass Reparaturen an unzugänglichen Stellen durchgeführt werden können
Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen
Die W8M wird über eine Handpumpe aktiviert, die einen Druck von bis zu 700 bar liefert
Die W8M ist mit einem einzelnen festen Schneideisen ausgestattet, das für einen Druckdurchmesser zwischen 15 und 25 mm geeignet ist. Der Anschluss eines 1/4-Zoll-R7-Schlauchs ist nicht möglich
- √ Leichte Ausführung
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!