Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service-Presse H24HP
Die H24HP ist eine robuste Maschine, die perfekt für den Einsatz vor Ort geeignet ist und durch eine Handpumpe aktiviert wird
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die H24HP mit einer Druckkraft von 140 Tonnen garantiert eine Pressung bis zu 1,5 Zoll und ist mit einer Warnleuchte mit einem akustischen Alarm ausgestattet, der ertönt, wenn der eingestellte Druckdurchmesser erreicht wurde. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen
- √ Leichte Ausführung
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
- √ Werkzeug zum schnellen Wechseln von Bügelschellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!