Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Service-Presse W16 - AP
Mit einem einzigartigen Design wurde das Konzept der Crimpmaschine neu konzipiert, um sie leicht und äußerst benutzerfreundlich zu machen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die W16AP eignet sich perfekt für den Einsatz mit Druckluft. Die Aktivierung des Druckluftverstärkers für den Betrieb erleichtert dem Bediener die Arbeit, da die Pumpe nicht manuell betrieben werden muss. Wenn sie wie eine Aktentasche über der Schulter getragen wird, bleibt das Gewicht nahe am Oberkörper des Bedieners und verhindert dadurch eine Überlastung des Rückens. Die W16AP verfügt über eine praktische Schublade zur Aufbewahrung von Schneideisen und eine Warnleuchte mit akustischem Alarm, der ertönt, wenn der eingestellte Druckdurchmesser erreicht wurde. Alle Komponenten sind aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
- √ Leichte Ausführung
- √ Schnell und einfach zu bedienen
- √ Äußerst komfortable Handhabung
- √ Klemmen leicht zu verstauen
- √ Präzise
- √ Zuverlässig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!