Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrothermischer Kopf
230 V mit Hilfsend-Mikroschalter (4-adrig)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Elektrothermisch gesteuerter Servomotor zum automatischen Öffnen/Schließen von Thermostatventilen mit Gewinde M30 x 1,5 (z. B. Normalventile an Rücklaufverteilern von Fußbodenheizungen)
- Der elektrothermische Kopf wird mit einem Thermostat oder einem programmierbaren Umgebungsthermostat gesteuert, das auf Wunsch den Kopf des Ventils, auf dem er montiert ist, öffnet oder schließt
- Wird mit einem zusätzlichen sauberen Endschalterkontakt (schwarze und graue Kabel) geliefert, der spannungsfrei zur Steuerung von Umwälzpumpen, Zonenventilen, Kesseln oder anderen Geräten verwendet werden kann (wenn die Logik des Systems den Betrieb eines anderen Gerätes beinhaltet)
- Wird mit einer mechanischen Anzeige geliefert, die durch ein transparentes Fenster sichtbar ist, sodass leicht zu erkennen ist, ob das Ventil, auf dem sie installiert ist, geöffnet oder geschlossen ist
- Kann vertikal, horizontal oder auf dem Kopf montiert werden (IP 54)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!