Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Klemmweite: max. 11 mm.
- Bemessungsstrom/-spannung: max. 15 A/300 V CAT II.
- 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.
- Lieferumfang: jeweils ein Abgreifer in Rot und Schwarz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!