Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Acetatsilikon Universal
Essigvernetzender Einkomponenten-Silikondichtstoff für mittlere Leistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Stabilität, dauerhafte Elastizität bei hohen und niedrigen Temperaturen. Gute Haftung auf den meisten porösen Oberflächen
- Ohne Grundierung: Glas, Aluminium (blank, beschichtet, eloxiert), alle Arten von Metall, glasierte Keramik, Holz und viele Arten von Kunststoff
- Mit Grundierung: Beton, Porenbeton, Stein, Kalkstein, Klinker, Ziegel, Kreide, Gips
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Alterung, sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterungseinflüsse
Wichtige Hinweise
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebungen wie strukturelle Fassaden (Strukturverglasung) geeignet. Angesichts der Vielzahl von Farben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien sind Vorabprüfungen unverzichtbar. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Beschränkungen für die Verwendung:
Kann nicht überlackiert werden und eignet sich nicht zur Abdichtung unter Wasser. Beim Aushärten gibt das Dichtmittel eine kleine Menge Essigsäure ab, die die Augen und Schleimhäute reizen kann. Die Arbeitsumgebung gut lüften. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen mit reichlich Wasser abspülen und Arzt konsultieren
Fugenabmessungen:
Die Größe der Fuge ist von großer Bedeutung und muss auf Grundlage der Abmessungen des abzudichtenden Objekts so ausgelegt werden, dass das Dichtungsmaterial den Bewegungen ohne Brechen und Trennen folgen kann (maximale Länge)
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Leistungserklärung (DoP) gemäß EN 15651 – Teil 1-2-3
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen, für Fugen zwischen Wand- und Bodenbelägen, Treppenhäusern, Fugen von Fertigplatten, Fugen von Trennwänden, zwischen Vorrichtungen und Wänden. Abdichtung von Glas, Glasbausteinen, glasierte Keramikfliesen, Badezimmerzubehör
Alle Flächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Die Seiten poröser Fugen sollten mit der entsprechenden Grundierung für Silikon von Würth vorbehandelt werden. Auf die Größe der Fuge achten. Eine Dreiflankenhaftung vermeiden. Das Dichtmittel auftragen, ohne dass sich bei der Fugenfüllung Luft in das Produkt mischt. Binnen 5 Minuten nach der Auftragung mit dem speziellen Glättungsmittel von Würth und einem Spachtel glattstreichen.
Beschränkungen für die Verwendung
Das Produkt ist für Oberflächen wie Marmor, Granit, Quarzit, Beton, Faserzement und Mörtel nicht geeignet. Vom Silikon bei der Aushärtung abgegebene Essigsäure kann zu Korrosion unbehandelter Metallflächen führen. Nicht geeignet für den Bau von Aquarien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!