Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon für Metallbleche
Neutraler, vernetzter, speziell für Metalle geeigneter Silikondichtstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Speziell entwickelt für das Verkleben und Abdichten von Metallkomponenten für eine dauerhafte Elastizität. Vor allem für Dichtungsbleche und allgemeine Metallarbeiten. Gibt beim Aushärten keine unangenehmen Gerüche ab. Greift keine Metalloberflächen oder Lackierungen an. Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Alterung und sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterung. Die technischen Eigenschaften des Silikons bleiben auch bei Temperaturänderungen, Regen, Schnee usw. unverändert.
Wichtige Hinweise
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebungen wie strukturelle Fassaden (Strukturverglasung) geeignet. Angesichts der Vielzahl von Farben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien sind Vorabprüfungen unverzichtbar. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Kann nicht überlackiert werden und eignet sich nicht zur Abdichtung unter Wasser
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Leistungserklärung (DoP) gemäß EN 15651 – Teil 1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell für die Abdichtung von galvanisch verzinktem und vorlackiertem Blech, Eisen, Aluminium, Zinn, Blei, Bronze, Kupfer, Messing und Metallteile für Abdeck-Arbeiten, Schreinerei-Arbeiten und allgemeine Arbeiten im Bauwesen. Für Einsatz im Innen- und Außenbereich, geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Oberfläche. Tragen Sie an der Überlappung der Bleche einen ca. 1 cm breiten Dichtmittelwulst auf. Legen Sie die Bleche übereinander und drücken Sie sie zusammen. Tragen Sie einen weiteren Dichtmittelwulst entlang der Fuge auf und glätten Sie ihn mit einem Spachtel und dem entsprechenden Würth Glättungsmittel. Bohren Sie das Blech auf und setzen Sie die Nieten ein. Tragen Sie das Dichtmittel auf die Nieten auf und glätten Sie es mit einem Spachtel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!