Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon für Tür- und Fensterrahmen
Neutral aushärtender Silikondichtstoff, speziell für Türen und Fenster
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Kann zum Abdichten von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Metall und PVC verwendet werden
- Kann auf poröse und nichtporöse Materialien aufgetragen werden
- Empfohlen als Dichtmittel für Glas, Rohholz oder lackiertes Holz, Kunststoff, Beton, Putz, Keramikfliesen usw.
Dichtmittel mit neutraler Aushärtung
- Gibt beim Aushärten keine unangenehmen Gerüche ab
- Keine Auswirkungen auf Metalloberflächen oder Oberflächenbehandlungen
Hervorragende Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Behält seine Eigenschaften auch bei Temperaturschwankungen, Regen, Schnee usw. bei
- Gleichmäßige und dauerhafte Elastizität auch über lange Zeiträume
Fugenabmessungen:
Die Größe der Fuge ist von großer Bedeutung und muss auf Grundlage der Abmessungen des abzudichtenden Objekts so ausgelegt werden, dass das Dichtungsmaterial den Bewegungen ohne Brechen und Trennen folgen kann (maximale Länge)
Das Produkt eignet sich nicht für strukturelle Verklebungen, z. B. strukturelle Fassaden (Strukturverglasung). Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Anstrichfarben und anderer Beschichtungen empfehlen wir eine Kompatibilitätsprüfung, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Materialien ist es immer notwendig, Vorabtests durchzuführen. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Kann nicht überlackiert werden und eignet sich nicht zur Abdichtung unter Wasser
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Leistungserklärung (DoP) gemäß EN 15651 – Teil 2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Abdichten zwischen Glas und Tür-/Fensterrahmen sowie zwischen Tür-/Fensterrahmen und Wänden. Geeignet für verschiedene Arten von Tür-/Fensterrahmen: vorlackiertes Metall, Aluminium, eloxiertes Aluminium, PVC und Holz. Auch geeignet für Fassaden-Anschlussfugen im Balkon- und Terrassenbereich
Die Seiten der Fuge müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Für eine saubere Abdichtung ohne Verschmierungen wird das Anbringen von Abdeckband an den Kanten der Fuge empfohlen. Poröse Oberflächen mit Grundierung für Silikone vorbehandeln. Silikon in großzügigen Mengen auftragen, ohne dass sich bei der Fugenfüllung Luft in das Produkt mischt. Die Auftragung innerhalb von 5 Minuten nach dem Auftragen mit einem Spachtel für Dichtmittel und dem speziellen Glättungsmittel für Silikone glätten. Für eine optimale Einbringung des Silikons in die Fuge genügend Druck ausüben. Werkzeuge und ungehärtete Silikongrate mit Lackreiniger reinigen. Gehärtetes Silikon kann nur mechanisch entfernt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!